デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDN-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDN-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。

測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04最小内側測定長(mm)10.1内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37754477CDN-P30+USB-INT-A
84,800
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211006CDN-P30+USB-INT-A(英語版一般校正証明書付)
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259681CDN-P30+USB-INT-A(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351451CDN-P30+USB-INT-A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
92,150
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477688CDN-P30+USB-INT-A(JCSS校正証明書付)
93,150
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする