曜日別特売

デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小内側測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37755886CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
99,780
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755895CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
100,580
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756017CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
177,250
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756026CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
178,420
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756175CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
221,250
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756191CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
222,420
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756279CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
250,250
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756288CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
251,420
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211189CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211198CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211207CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211216CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211225CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211241CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211250CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211259CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259857CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259866CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259875CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259891CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259900CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259909CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259918CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259927CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351627CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
107,330
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351636CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
108,130
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351645CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
185,520
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351661CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
186,690
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351670CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
230,730
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351679CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
231,900
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351688CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
259,730
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351697CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
260,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477871CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
108,330
107,800
118,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477880CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
109,130
107,800
118,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477889CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
186,520
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477898CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
187,690
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477907CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
231,730
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477916CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
232,900
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477925CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
260,730
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477941CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
261,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする