曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小内側測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37755807CDN-P20+05CZA624+IT-020U+937179T【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
72,780
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755816CDN-P20+05CZA625+IT-020U+937179T【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
73,580
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755938CDN-50C+959149+IT-020U+937179T【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
150,250
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755947CDN-50C+959150+IT-020U+937179T【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
151,420
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756069CDN-75C+959149+IT-020U+937179T【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
194,250
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756078CDN-75C+959150+IT-020U+937179T【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
195,420
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756200CDN-100C+959149+IT-020U+937179T【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
223,250
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756209CDN-100C+959150+IT-020U+937179T【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
224,420
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211268CDN-P20+05CZA624+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211277CDN-P20+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211286CDN-50C+959149+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211295CDN-50C+959150+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211311CDN-75C+959149+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211320CDN-75C+959150+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211329CDN-100C+959149+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211338CDN-100C+959150+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259936CDN-P20+05CZA624+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259945CDN-P20+05CZA625+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259961CDN-50C+959149+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259970CDN-50C+959150+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259979CDN-75C+959149+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259988CDN-75C+959150+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259997CDN-100C+959149+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260006CDN-100C+959150+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351706CDN-P20+05CZA624+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
80,330
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351715CDN-P20+05CZA625+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
81,130
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351731CDN-50C+959149+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
158,520
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351740CDN-50C+959150+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
159,690
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351749CDN-75C+959149+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
203,730
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351758CDN-75C+959150+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
204,900
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351767CDN-100C+959149+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
232,730
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351776CDN-100C+959150+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
233,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477950CDN-P20+05CZA624+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
81,330
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477959CDN-P20+05CZA625+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
82,130
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477968CDN-50C+959149+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
159,520
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477977CDN-50C+959150+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
160,690
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477986CDN-75C+959149+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
204,730
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477995CDN-75C+959150+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
205,900
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478011CDN-100C+959149+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
233,730
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478020CDN-100C+959150+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
234,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする