曜日別特売

デジマチックノギス+データロガープリンタセット

デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小内側測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37755868CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
94,460
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755877CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
95,260
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755999CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
171,930
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756008CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
173,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756139CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
215,930
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756148CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
217,100
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756261CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
244,930
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756270CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
246,100
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211627CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211636CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211645CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211661CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211670CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211679CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211688CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72211697CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260295CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260311CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260320CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260329CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260338CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260347CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
オープン
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260356CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260365CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352065CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
102,010
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352081CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
102,810
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352090CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
180,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352099CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
181,370
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352108CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
225,410
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352117CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
226,580
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352126CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
254,410
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352135CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
255,580
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478309CDN-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
103,010
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478318CDN-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】20.1~210±0.0310.1
103,810
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478327CDN-50C+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
181,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478336CDN-50C+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~500【内側】20.1~520±0.0620.1
182,370
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478345CDN-75C+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
226,410
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478361CDN-75C+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~750【内側】20.1~770±0.0620.1
227,580
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478370CDN-100C+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
255,410
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478379CDN-100C+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)【外側】0~1000【内側】20.1~1020±0.0720.1
256,580
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする