デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全30種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小内側測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37756498CDC-P20+05CZA624+IT-007R【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
72,460
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756507CDC-P20+05CZA625+IT-007R【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
73,260
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756717CDC-45C+959149+IT-007R【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
146,830
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756726CDC-45C+959150+IT-007R【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
148,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756735CDC-60C+959149+IT-007R【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
151,830
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756760CDC-60C+959150+IT-007R【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
153,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212090CDC-P20+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212099CDC-P20+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212108CDC-45C+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212117CDC-45C+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212126CDC-60C+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212135CDC-60C+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260758CDC-P20+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260767CDC-P20+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260776CDC-45C+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260785CDC-45C+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260801CDC-60C+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72260810CDC-60C+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352528CDC-P20+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
79,810
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352537CDC-P20+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
80,610
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352546CDC-45C+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
155,100
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352555CDC-45C+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
156,270
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352571CDC-60C+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
160,100
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352580CDC-60C+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
161,270
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478765CDC-P20+05CZA624+IT-007R(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
80,810
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478781CDC-P20+05CZA625+IT-007R(JCSS校正証明書付)【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
81,610
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478790CDC-45C+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
156,100
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478799CDC-45C+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
157,270
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478808CDC-60C+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
161,100
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72478817CDC-60C+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
162,270
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする