曜日別特売

デジマチックノギス+データロガープリンタセット

デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小内側測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37756559CDC-P20+05CZA624+DP-1VA ROGGER【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
86,560
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756568CDC-P20+05CZA625+DP-1VA ROGGER【外側】0~200【内側】10.1~210±0.0310.1
87,360
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756796CDC-45C+959149+DP-1VA ROGGER【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
160,930
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756805CDC-45C+959150+DP-1VA ROGGER【外側】0~450【内側】20.1~470±0.0520.1
162,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756821CDC-60C+959149+DP-1VA ROGGER【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
165,930
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37756839CDC-60C+959150+DP-1VA ROGGER【外側】0~600【内側】20.1~620±0.0520.1
167,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする