曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全50種類を絞り込む
測定範囲(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37757846CD-P15MR+05CZA624+IT-020U0~150
51,860
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757855CD-P15MR+05CZA625+IT-020U0~150
52,660
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757889CD-P15MW+05CZA624+IT-020U0~150
57,560
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757907CD-P15MW+05CZA625+IT-020U0~150
58,360
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757950CD-P20MW+05CZA624+IT-020U0~200
63,260
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757968CD-P20MW+05CZA625+IT-020U0~200
64,060
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757995CD-P15MWW+05CZA624+IT-020U0~150
66,060
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758011CD-P15MWW+05CZA625+IT-020U0~150
66,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758099CD-P20MWW+05CZA624+IT-020U0~200
71,960
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758117CD-P20MWW+05CZA625+IT-020U0~200
72,760
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212467CD-P15MR+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212476CD-P15MR+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212485CD-P15MW+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212501CD-P15MW+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212510CD-P20MW+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212519CD-P20MW+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212528CD-P15MWW+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212537CD-P15MWW+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212546CD-P20MWW+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212555CD-P20MWW+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261135CD-P15MR+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261151CD-P15MR+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261160CD-P15MW+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261169CD-P15MW+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261178CD-P20MW+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261187CD-P20MW+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261196CD-P15MWW+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261205CD-P15MWW+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261221CD-P20MWW+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261230CD-P20MWW+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352905CD-P15MR+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
59,210
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352921CD-P15MR+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
60,010
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352930CD-P15MW+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
64,910
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352939CD-P15MW+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
65,710
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352948CD-P20MW+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
70,610
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352957CD-P20MW+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
71,410
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352966CD-P15MWW+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
73,410
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352975CD-P15MWW+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
74,210
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72352991CD-P20MWW+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
79,310
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353000CD-P20MWW+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
80,110
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479131CD-P15MR+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~150
60,210
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479140CD-P15MR+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~150
61,010
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479149CD-P15MW+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~150
65,910
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479158CD-P15MW+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~150
66,710
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479167CD-P20MW+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~200
71,610
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479176CD-P20MW+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~200
72,410
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479185CD-P15MWW+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~150
74,410
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479201CD-P15MWW+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~150
75,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479210CD-P20MWW+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~200
80,310
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479219CD-P20MWW+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)0~200
81,110
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする