曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全25種類を絞り込む
測定範囲(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
出力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37757837CD-P15MR+USB-INT-A0~150測定データ出力端子あり
47,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757871CD-P15MW+USB-INT-A0~150【測定データ出力端子】あり
53,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757916CD-P20MW+USB-INT-A0~200【測定データ出力端子】あり
58,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757925CD-P15MWW+USB-INT-A0~150【測定データ出力端子】あり
61,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758020CD-P20MWW+USB-INT-A0~200【測定データ出力端子】あり
67,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212668CD-P15MR+USB-INT-A(英語版一般校正証明書付)0~150測定データ出力端子あり
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212677CD-P15MW+USB-INT-A(英語版一般校正証明書付)0~150【測定データ出力端子】あり
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212686CD-P20MW+USB-INT-A(英語版一般校正証明書付)0~200【測定データ出力端子】あり
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212695CD-P15MWW+USB-INT-A(英語版一般校正証明書付)0~150【測定データ出力端子】あり
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212711CD-P20MWW+USB-INT-A(英語版一般校正証明書付)0~200【測定データ出力端子】あり
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261336CD-P15MR+USB-INT-A(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150測定データ出力端子あり
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261345CD-P15MW+USB-INT-A(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150【測定データ出力端子】あり
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261361CD-P20MW+USB-INT-A(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200【測定データ出力端子】あり
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261370CD-P15MWW+USB-INT-A(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150【測定データ出力端子】あり
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261379CD-P20MWW+USB-INT-A(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200【測定データ出力端子】あり
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353106CD-P15MR+USB-INT-A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150測定データ出力端子あり
54,750
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353115CD-P15MW+USB-INT-A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150【測定データ出力端子】あり
60,450
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353131CD-P20MW+USB-INT-A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200【測定データ出力端子】あり
66,150
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353140CD-P15MWW+USB-INT-A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150【測定データ出力端子】あり
68,950
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353149CD-P20MWW+USB-INT-A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200【測定データ出力端子】あり
74,850
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479325CD-P15MR+USB-INT-A(JCSS校正証明書付)0~150測定データ出力端子あり
55,750
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479341CD-P15MW+USB-INT-A(JCSS校正証明書付)0~150【測定データ出力端子】あり
61,450
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479350CD-P20MW+USB-INT-A(JCSS校正証明書付)0~200【測定データ出力端子】あり
67,150
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479359CD-P15MWW+USB-INT-A(JCSS校正証明書付)0~150【測定データ出力端子】あり
69,950
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479368CD-P20MWW+USB-INT-A(JCSS校正証明書付)0~200【測定データ出力端子】あり
75,850
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする