曜日別特売

デジマチックノギス+データロガープリンタセット

デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全50種類を絞り込む
測定範囲(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37758187CD-P15MR+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~150
78,860
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758205CD-P15MR+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~150
79,660
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758266CD-P15MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~150
84,560
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758309CD-P15MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~150
85,360
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758345CD-P20MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~200
90,260
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758379CD-P20MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~200
91,060
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758388CD-P15MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~150
93,060
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758397CD-P15MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~150
93,860
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758440CD-P20MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~200
98,960
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758458CD-P20MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~200
99,760
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212720CD-P15MR+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212729CD-P15MR+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212738CD-P15MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212747CD-P15MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212756CD-P20MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212765CD-P20MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212781CD-P15MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212790CD-P15MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212799CD-P20MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72212808CD-P20MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261388CD-P15MR+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261397CD-P15MR+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261406CD-P15MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261415CD-P15MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261431CD-P20MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261440CD-P20MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261449CD-P15MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261458CD-P15MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261467CD-P20MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261476CD-P20MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353158CD-P15MR+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
86,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353167CD-P15MR+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
87,010
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353176CD-P15MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
91,910
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353185CD-P15MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
92,710
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353201CD-P20MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
97,610
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353210CD-P20MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
98,410
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353219CD-P15MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
100,410
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353228CD-P15MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
101,210
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353237CD-P20MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
106,310
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353246CD-P20MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
107,110
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479377CD-P15MR+05CZA624+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
87,210
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479386CD-P15MR+05CZA625+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
88,010
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479395CD-P15MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
92,910
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479411CD-P15MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
93,710
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479420CD-P20MW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
98,610
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479429CD-P20MW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
99,410
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479438CD-P15MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
101,410
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479447CD-P15MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
102,210
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479456CD-P20MWW+05CZA624+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
107,310
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479465CD-P20MWW+05CZA625+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
108,110
107,800
118,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする