デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全50種類を絞り込む
測定範囲(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37758047CD-P15MR+05CZA624+IT-007R+937179T0~150
70,080
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758065CD-P15MR+05CZA625+IT-007R+937179T0~150
70,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758126CD-P15MW+05CZA624+IT-007R+937179T0~150
75,780
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758151CD-P15MW+05CZA625+IT-007R+937179T0~150
76,580
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758230CD-P20MW+05CZA624+IT-007R+937179T0~200
81,480
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758239CD-P20MW+05CZA625+IT-007R+937179T0~200
82,280
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758257CD-P15MWW+05CZA624+IT-007R+937179T0~150
84,280
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758300CD-P15MWW+05CZA625+IT-007R+937179T0~150
85,080
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758336CD-P20MWW+05CZA624+IT-007R+937179T0~200
90,180
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37758370CD-P20MWW+05CZA625+IT-007R+937179T0~200
90,980
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213018CD-P15MR+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213027CD-P15MR+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213036CD-P15MW+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213045CD-P15MW+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213061CD-P20MW+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213070CD-P20MW+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213079CD-P15MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213088CD-P15MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213097CD-P20MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213106CD-P20MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261686CD-P15MR+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261695CD-P15MR+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261711CD-P15MW+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261720CD-P15MW+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261729CD-P20MW+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261738CD-P20MW+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261747CD-P15MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261756CD-P15MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261765CD-P20MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72261781CD-P20MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353456CD-P15MR+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
77,430
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353465CD-P15MR+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
78,230
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353481CD-P15MW+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
83,130
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353490CD-P15MW+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
83,930
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353499CD-P20MW+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
88,830
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353508CD-P20MW+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
89,630
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353517CD-P15MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
91,630
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353526CD-P15MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
92,430
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353535CD-P20MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
97,530
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72353551CD-P20MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
98,330
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479675CD-P15MR+05CZA624+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
78,430
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479691CD-P15MR+05CZA625+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
79,230
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479700CD-P15MW+05CZA624+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
84,130
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479709CD-P15MW+05CZA625+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
84,930
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479718CD-P20MW+05CZA624+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
89,830
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479727CD-P20MW+05CZA625+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
90,630
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479736CD-P15MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
92,630
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479745CD-P15MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
93,430
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479761CD-P20MWW+05CZA624+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
98,530
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72479770CD-P20MWW+05CZA625+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
99,330
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする