曜日別特売

ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全35種類を絞り込む
測定範囲(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
量子化誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37759027CD-P15M+02AZF310+264-623+02AZD810D0~150±1カウントを含まず
113,070
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759036CD-P15MR+02AZF310+264-623+02AZD810D0~150±1カウント含まず
113,070
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759070CD-P20M+02AZF310+264-623+02AZD810D0~200±1カウントを含まず
118,370
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759088CD-P15MW+02AZF310+264-623+02AZD810D0~150±1カウント含まず
118,770
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759106CD-P20MW+02AZF310+264-623+02AZD810D0~200±1カウント含まず
124,470
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759131CD-P15MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D0~150±1カウント含まず
127,270
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759149CD-P20MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D0~200±1カウント含まず
133,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213727CD-P15M+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~150±1カウントを含まず
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213736CD-P15MR+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~150±1カウント含まず
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213745CD-P20M+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~200±1カウントを含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213761CD-P15MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~150±1カウント含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213770CD-P20MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~200±1カウント含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213779CD-P15MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~150±1カウント含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213788CD-P20MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~200±1カウント含まず
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262395CD-P15M+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150±1カウントを含まず
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262411CD-P15MR+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150±1カウント含まず
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262420CD-P20M+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200±1カウントを含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262429CD-P15MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150±1カウント含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262438CD-P20MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200±1カウント含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262447CD-P15MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150±1カウント含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262456CD-P20MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200±1カウント含まず
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354165CD-P15M+02AZF310+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150±1カウントを含まず
120,420
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354181CD-P15MR+02AZF310+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150±1カウント含まず
120,420
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354190CD-P20M+02AZF310+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200±1カウントを含まず
125,720
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354199CD-P15MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150±1カウント含まず
126,120
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354208CD-P20MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200±1カウント含まず
131,820
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354217CD-P15MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150±1カウント含まず
134,620
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354226CD-P20MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200±1カウント含まず
140,520
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480041CD-P15M+02AZF310+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~150±1カウントを含まず
121,420
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480050CD-P15MR+02AZF310+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~150±1カウント含まず
121,420
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480059CD-P20M+02AZF310+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~200±1カウントを含まず
126,720
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480068CD-P15MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~150±1カウント含まず
127,120
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480077CD-P20MW+02AZF310+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~200±1カウント含まず
132,820
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480086CD-P15MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~150±1カウント含まず
135,620
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480095CD-P20MWW+02AZF310+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~200±1カウント含まず
141,520
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする