曜日別特売

デジマチックノギス+データロガープリンタセット

デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全50種類を絞り込む
測定範囲(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37759700CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER0~150
69,630
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759709CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER0~150
70,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759770CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER0~200
75,030
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759779CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER0~150
75,430
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759831CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER0~200
76,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759840CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER0~150
76,600
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759910CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER0~200
81,130
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759946CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER0~200
82,300
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759980CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER0~200
89,830
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759989CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER0~200
91,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213901CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213910CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213919CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213928CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213937CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213946CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213955CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213971CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213980CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213989CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262569CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262578CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262587CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262596CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262605CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262621CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262630CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262639CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262648CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262657CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354339CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
76,980
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354348CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
78,150
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354357CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
82,380
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354366CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
82,780
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354375CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
83,550
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354391CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
83,950
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354400CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
88,480
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354409CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
89,650
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354418CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
97,180
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354427CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
98,350
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480208CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
77,980
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480217CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
79,150
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480226CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
83,380
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480235CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
83,780
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480251CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
84,550
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480260CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~150
84,950
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480269CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
89,480
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480278CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
90,650
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480287CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
98,180
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480296CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)0~200
99,350
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする