デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全50種類を絞り込む
測定範囲(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37759761CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER+937179T0~150
74,950
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759815CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER+937179T0~150
76,120
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759876CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER+937179T0~200
80,350
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759885CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T0~150
80,750
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759919CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER+937179T0~200
81,520
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759928CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T0~150
81,920
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759955CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T0~200
86,450
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759971CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T0~200
87,620
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759998CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T0~200
95,150
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760007CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T0~200
96,320
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72213998CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214007CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214016CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214025CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214041CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214050CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214059CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214068CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214077CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214086CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262666CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262675CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262691CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262700CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262709CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262718CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262727CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262736CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262745CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262761CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354436CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
82,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354445CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
83,470
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354461CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
87,700
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354470CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
88,100
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354479CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
88,870
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354488CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
89,270
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354497CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
93,800
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354506CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
94,970
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354515CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
102,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354531CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
103,670
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480305CD-15AXR+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
83,300
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480321CD-15AXR+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
84,470
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480330CD-20AX+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
88,700
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480339CD-15AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
89,100
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480348CD-20AX+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
89,870
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480357CD-15AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~150
90,270
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480366CD-20AXW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
94,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480375CD-20AXW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
95,970
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480391CD-20AXWW+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
103,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480400CD-20AXWW+959150+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)0~200
104,670
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする