ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37759411CD-15AXR+02AZF300+264-6250~150
59,470
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759560CD-20AX+02AZF300+264-6250~200
64,870
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759578CD-15AXW+02AZF300+264-6250~150
65,270
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759718CD-20AXW+02AZF300+264-6250~200
70,970
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759858CD-20AXWW+02AZF300+264-6250~200
79,670
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214147CD-15AXR+02AZF300+264-625(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214156CD-20AX+02AZF300+264-625(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214165CD-15AXW+02AZF300+264-625(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214181CD-20AXW+02AZF300+264-625(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214190CD-20AXWW+02AZF300+264-625(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262815CD-15AXR+02AZF300+264-625(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262831CD-20AX+02AZF300+264-625(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262840CD-15AXW+02AZF300+264-625(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262849CD-20AXW+02AZF300+264-625(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72262858CD-20AXWW+02AZF300+264-625(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354585CD-15AXR+02AZF300+264-625(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
66,820
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354601CD-20AX+02AZF300+264-625(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
72,220
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354610CD-15AXW+02AZF300+264-625(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
72,620
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354619CD-20AXW+02AZF300+264-625(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
78,320
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354628CD-20AXWW+02AZF300+264-625(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
87,020
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72465989CD-15AXR+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付)0~150
67,820
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72465998CD-20AX+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付)0~200
73,220
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466007CD-15AXW+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付)0~150
73,620
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466016CD-20AXW+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付)0~200
79,320
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466025CD-20AXWW+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付)0~200
88,020
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする