曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37759350CD-15AXR+959149+IT-007R0~150
55,530
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759377CD-15AXR+959150+IT-007R0~150
56,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759447CD-20AX+959149+IT-007R0~200
60,930
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759481CD-15AXW+959149+IT-007R0~150
61,330
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759517CD-20AX+959150+IT-007R0~200
62,100
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759526CD-15AXW+959150+IT-007R0~150
62,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759621CD-20AXW+959149+IT-007R0~200
67,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759675CD-20AXW+959150+IT-007R0~200
68,200
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759788CD-20AXWW+959149+IT-007R0~200
75,730
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759849CD-20AXWW+959150+IT-007R0~200
76,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214348CD-15AXR+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214357CD-15AXR+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214366CD-20AX+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214375CD-15AXW+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214391CD-20AX+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214400CD-15AXW+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214409CD-20AXW+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214418CD-20AXW+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214427CD-20AXWW+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214436CD-20AXWW+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263016CD-15AXR+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263025CD-15AXR+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263041CD-20AX+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263050CD-15AXW+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263059CD-20AX+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263068CD-15AXW+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263077CD-20AXW+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263086CD-20AXW+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263095CD-20AXWW+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263111CD-20AXWW+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354786CD-15AXR+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
62,880
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354795CD-15AXR+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
64,050
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354811CD-20AX+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
68,280
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354820CD-15AXW+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
68,680
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354829CD-20AX+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
69,450
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354838CD-15AXW+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
69,850
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354847CD-20AXW+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
74,380
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354856CD-20AXW+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
75,550
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354865CD-20AXWW+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
83,080
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354881CD-20AXWW+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
84,250
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480558CD-15AXR+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~150
63,880
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480567CD-15AXR+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~150
65,050
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480576CD-20AX+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
69,280
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480585CD-15AXW+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~150
69,680
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480601CD-20AX+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
70,450
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480610CD-15AXW+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~150
70,850
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480619CD-20AXW+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
75,380
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480628CD-20AXW+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
76,550
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480637CD-20AXWW+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
84,080
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72480646CD-20AXWW+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
85,250
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする