ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全25種類を絞り込む
測定範囲(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37760016CD-15AXR+02AZF300+264-621+02AZD810D0~150
106,370
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760041CD-20AX+02AZF300+264-621+02AZD810D0~200
111,770
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760059CD-15AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D0~150
112,170
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760077CD-20AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D0~200
117,870
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760095CD-20AXWW+02AZF300+264-621+02AZD810D0~200
126,570
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214601CD-15AXR+02AZF300+264-621+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214610CD-20AX+02AZF300+264-621+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214619CD-15AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214628CD-20AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214637CD-20AXWW+02AZF300+264-621+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263269CD-15AXR+02AZF300+264-621+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263278CD-20AX+02AZF300+264-621+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263287CD-15AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263296CD-20AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263305CD-20AXWW+02AZF300+264-621+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355039CD-15AXR+02AZF300+264-621+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
113,720
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355048CD-20AX+02AZF300+264-621+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
119,120
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355057CD-15AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
119,520
118,800
130,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355066CD-20AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
125,220
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355075CD-20AXWW+02AZF300+264-621+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
133,920
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466086CD-15AXR+02AZF300+264-621+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~150
114,720
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466095CD-20AX+02AZF300+264-621+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~200
120,120
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466111CD-15AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~150
120,520
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466120CD-20AXW+02AZF300+264-621+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~200
126,220
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466129CD-20AXWW+02AZF300+264-621+02AZD810D(JCSS校正証明書付)0~200
134,920
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする