曜日別特売

デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することができます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02ベース寸法(mm)60電池寿命5年(通常の使用状態)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37765905NTD35-M+05CZA624+IT-007R
73,460
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765921NTD35-M+05CZA625+IT-007R
74,260
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215170NTD35-M+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215179NTD35-M+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263838NTD35-M+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263847NTD35-M+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355608NTD35-M+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
80,810
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355617NTD35-M+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
81,610
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする