デジマチックタイヤデプスノギス+データロガープリンタセット

デジマチックタイヤデプスノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックタイヤデプスノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックタイヤデプスノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することができます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02ベース寸法(mm)60電池寿命5年(通常の使用状態)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37765948NTD35-M+05CZA624+DP-1VA ROGGER
87,560
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765957NTD35-M+05CZA625+DP-1VA ROGGER
88,360
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215231NTD35-M+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215240NTD35-M+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263899NTD35-M+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263908NTD35-M+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355669NTD35-M+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
94,910
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355678NTD35-M+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
95,710
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする