曜日別特売

デジマチックノギス/スナップ+インプットツールダイレクトセット

デジマチックノギス/スナップ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。
NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37769351NTD31-10AX+USB-INT-C0~100
49,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769360NTD31-15AX+USB-INT-C0~150
54,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215398NTD31-10AX+USB-INT-C(英語版一般校正証明書付)0~100
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215407NTD31-15AX+USB-INT-C(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264066NTD31-10AX+USB-INT-C(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~100
オープン
56,980
62,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264075NTD31-15AX+USB-INT-C(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355836NTD31-10AX+USB-INT-C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~100
56,350
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355845NTD31-15AX+USB-INT-C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
62,150
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする