デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。
NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37769500NTD31-10AX+959149+IT-007R+937179T0~100
73,150
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769527NTD31-10AX+959150+IT-007R+937179T0~100
74,320
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769561NTD31-15AX+959149+IT-007R+937179T0~150
78,950
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769570NTD31-15AX+959150+IT-007R+937179T0~150
80,120
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215520NTD31-10AX+959149+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~100
オープン
79,980
87,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215529NTD31-10AX+959150+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~100
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215538NTD31-15AX+959149+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215547NTD31-15AX+959150+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264188NTD31-10AX+959149+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~100
オープン
79,980
87,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264197NTD31-10AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~100
オープン
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264206NTD31-15AX+959149+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264215NTD31-15AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355958NTD31-10AX+959149+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~100
80,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355967NTD31-10AX+959150+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~100
81,670
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355976NTD31-15AX+959149+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
86,300
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72355985NTD31-15AX+959150+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
87,470
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする