デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。
NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37769387NTD31-10AX+959149+IT-020U+937179T0~100
60,250
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769405NTD31-10AX+959150+IT-020U+937179T0~100
61,420
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769439NTD31-15AX+959149+IT-020U+937179T0~150
66,050
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769448NTD31-15AX+959150+IT-020U+937179T0~150
67,220
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215651NTD31-10AX+959149+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~100
オープン
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215660NTD31-10AX+959150+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~100
オープン
68,980
75,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215669NTD31-15AX+959149+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215678NTD31-15AX+959150+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264319NTD31-10AX+959149+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~100
オープン
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264328NTD31-10AX+959150+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~100
オープン
68,980
75,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264337NTD31-15AX+959149+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264346NTD31-15AX+959150+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356089NTD31-10AX+959149+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~100
67,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356098NTD31-10AX+959150+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~100
68,770
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356107NTD31-15AX+959149+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
73,400
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356116NTD31-15AX+959150+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
74,570
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする