デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。
段差測定も可能です。
NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150器差(mm)±0.02内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37771880NTD12-P15M+05CZA624+IT-020U
54,960
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37771889NTD12-P15M+05CZA625+IT-020U
55,760
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37771941NTD12P-P15M+05CZA624+IT-020U
67,960
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37771959NTD12P-P15M+05CZA625+IT-020U
68,760
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215931NTD12-P15M+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215940NTD12-P15M+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215949NTD12P-P15M+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72215958NTD12P-P15M+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264599NTD12-P15M+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264608NTD12-P15M+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264617NTD12P-P15M+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264626NTD12P-P15M+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356369NTD12-P15M+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
62,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356378NTD12-P15M+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
63,110
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356387NTD12P-P15M+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
75,310
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356396NTD12P-P15M+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
76,110
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481030NTD12-P15M+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)
63,310
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481039NTD12-P15M+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)
64,110
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481048NTD12P-P15M+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)
76,310
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481057NTD12P-P15M+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)
77,110
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする