曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
量子化誤差
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37781278CFC-45G+05CZA624+IT-020U外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
160,460
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781296CFC-45G+05CZA625+IT-020U外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
161,260
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781305CFC-60G+05CZA624+IT-020U外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
165,460
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781330CFC-60G+05CZA625+IT-020U外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
166,260
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781506CFC-45GL+05CZA624+IT-020U外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
193,460
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781540CFC-45GL+05CZA625+IT-020U外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
194,260
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781558CFC-60GL+05CZA624+IT-020U外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
198,460
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781585CFC-60GL+05CZA625+IT-020U外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
199,260
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781795CFC-100G+05CZA624+IT-020U外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
242,460
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781811CFC-100G+05CZA625+IT-020U外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
243,260
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781917CFC-100GL+05CZA624+IT-020U外側0~1000内側20.1~1020±1カウント含まず±0.07
275,460
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781935CFC-100GL+05CZA625+IT-020U外側0~1000内側20.1~1020±1カウント含まず±0.07
276,260
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782057CFC-150G+05CZA624+IT-020U外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.09
367,460
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782066CFC-150G+05CZA625+IT-020U外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.09
368,260
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782188CFC-150GL+05CZA624+IT-020U外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.11
401,460
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782197CFC-150GL+05CZA625+IT-020U外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.11
402,260
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782319CFC-200G+05CZA624+IT-020U外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.12
500,460
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782328CFC-200G+05CZA625+IT-020U外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.12
501,260
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782441CFC-200GL+05CZA624+IT-020U外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.14
533,460
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782459CFC-200GL+05CZA625+IT-020U外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.14
534,260
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216046CFC-45G+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216055CFC-45G+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216071CFC-60G+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216080CFC-60G+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216089CFC-45GL+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216098CFC-45GL+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216107CFC-60GL+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216116CFC-60GL+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216125CFC-100G+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216141CFC-100G+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264721CFC-45G+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264730CFC-45G+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264739CFC-60G+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264748CFC-60G+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264757CFC-45GL+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264766CFC-45GL+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264775CFC-60GL+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264791CFC-60GL+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264800CFC-100G+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264809CFC-100G+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356491CFC-45G+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
168,730
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356500CFC-45G+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
169,530
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356509CFC-60G+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
173,730
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356518CFC-60G+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
174,530
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356527CFC-45GL+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
201,730
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356536CFC-45GL+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
202,530
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356545CFC-60GL+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
206,730
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356561CFC-60GL+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
207,530
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356570CFC-100G+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
251,940
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356579CFC-100G+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
252,740
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする