曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全60種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
量子化誤差
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37781366CFC-45G+05CZA624+IT-007R外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
173,360
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781375CFC-45G+05CZA625+IT-007R外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
174,160
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781391CFC-60G+05CZA624+IT-007R外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
178,360
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781409CFC-60G+05CZA625+IT-007R外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
179,160
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781628CFC-45GL+05CZA624+IT-007R外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
206,360
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781637CFC-45GL+05CZA625+IT-007R外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
207,160
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781646CFC-60GL+05CZA624+IT-007R外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
211,360
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781671CFC-60GL+05CZA625+IT-007R外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
212,160
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781838CFC-100G+05CZA624+IT-007R外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
255,360
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781847CFC-100G+05CZA625+IT-007R外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
256,160
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781969CFC-100GL+05CZA624+IT-007R外側0~1000内側20.1~1020±1カウント含まず±0.07
288,360
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781978CFC-100GL+05CZA625+IT-007R外側0~1000内側20.1~1020±1カウント含まず±0.07
289,160
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782100CFC-150G+05CZA624+IT-007R外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.09
380,360
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782109CFC-150G+05CZA625+IT-007R外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.09
381,160
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782231CFC-150GL+05CZA624+IT-007R外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.11
414,360
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782240CFC-150GL+05CZA625+IT-007R外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.11
415,160
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782355CFC-200G+05CZA624+IT-007R外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.12
513,360
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782371CFC-200G+05CZA625+IT-007R外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.12
514,160
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782486CFC-200GL+05CZA624+IT-007R外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.14
546,360
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782495CFC-200GL+05CZA625+IT-007R外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.14
547,160
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216247CFC-45G+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216256CFC-45G+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216265CFC-60G+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216281CFC-60G+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216290CFC-45GL+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216299CFC-45GL+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216308CFC-60GL+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216317CFC-60GL+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216326CFC-100G+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216335CFC-100G+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264915CFC-45G+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264931CFC-45G+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264940CFC-60G+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264949CFC-60G+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264958CFC-45GL+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264967CFC-45GL+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264976CFC-60GL+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72264985CFC-60GL+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265001CFC-100G+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265010CFC-100G+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356886CFC-45G+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
181,630
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356895CFC-45G+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
182,430
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356911CFC-60G+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
186,630
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356920CFC-60G+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
187,430
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356929CFC-45GL+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
214,630
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356938CFC-45GL+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
215,430
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356947CFC-60GL+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
219,630
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356956CFC-60GL+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
220,430
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356965CFC-100G+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
264,840
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72356981CFC-100G+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
265,640
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする