曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全60種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
量子化誤差
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37781400CFC-45G+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
178,680
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781418CFC-45G+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
179,480
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781427CFC-60G+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
183,680
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781436CFC-60G+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
184,480
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781655CFC-45GL+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
211,680
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781680CFC-45GL+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
212,480
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781689CFC-60GL+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
216,680
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781698CFC-60GL+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
217,480
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781856CFC-100G+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
260,680
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781865CFC-100G+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
261,480
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781987CFC-100GL+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~1000内側20.1~1020±1カウント含まず±0.07
293,680
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781996CFC-100GL+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~1000内側20.1~1020±1カウント含まず±0.07
294,480
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782118CFC-150G+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.09
385,680
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782127CFC-150G+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.09
386,480
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782249CFC-150GL+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.11
419,680
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782258CFC-150GL+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~1500内側20.1~1520±1カウント含まず±0.11
420,480
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782380CFC-200G+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.12
518,680
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782389CFC-200G+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.12
519,480
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782511CFC-200GL+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.14
551,680
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782520CFC-200GL+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~2000内側20.1~2020±1カウント含まず±0.14
552,480
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216500CFC-45G+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216509CFC-45G+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216518CFC-60G+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216527CFC-60G+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216536CFC-45GL+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216545CFC-45GL+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216561CFC-60GL+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216570CFC-60GL+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216579CFC-100G+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216588CFC-100G+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265168CFC-45G+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265177CFC-45G+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265186CFC-60G+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265195CFC-60G+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265211CFC-45GL+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265220CFC-45GL+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265229CFC-60GL+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265238CFC-60GL+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265247CFC-100G+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265256CFC-100G+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357385CFC-45G+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
186,950
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357401CFC-45G+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.04
187,750
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357410CFC-60G+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
191,950
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357419CFC-60G+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600、内側20.1~620±1カウントを含まず±0.04
192,750
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357428CFC-45GL+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
219,950
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357437CFC-45GL+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±1カウント含まず±0.05
220,750
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357446CFC-60GL+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
224,950
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357455CFC-60GL+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±1カウント含まず±0.05
225,750
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357471CFC-100G+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
270,160
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357480CFC-100G+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000、内側20.1~1020±1カウントを含まず±0.05
270,960
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする