曜日別特売

デジマチックノギス+データロガープリンタセット

デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37782748CFC-45GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER外側0~450内側20.1~470±0.04
220,460
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782757CFC-45GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER外側0~450内側20.1~470±0.04
221,260
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782766CFC-60GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER外側0~600内側20.1~620±0.05
225,460
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782791CFC-60GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER外側0~600内側20.1~620±0.05
226,260
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216719CFC-45GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±0.04
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216728CFC-45GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)外側0~450内側20.1~470±0.04
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216737CFC-60GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216746CFC-60GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)外側0~600内側20.1~620±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265387CFC-45GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±0.04
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265396CFC-45GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~450内側20.1~470±0.04
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265405CFC-60GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265421CFC-60GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~600内側20.1~620±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357805CFC-45GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±0.04
228,730
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357821CFC-45GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~450内側20.1~470±0.04
229,530
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357830CFC-60GC+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±0.05
233,730
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72357839CFC-60GC+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~600内側20.1~620±0.05
234,530
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする