デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37782931CFC-45GU+05CZA624+IT-007R0~450±0.04
158,360
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782940CFC-45GU+05CZA625+IT-007R0~450±0.04
159,160
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782958CFC-60GU+05CZA624+IT-007R0~600±0.04
164,360
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782976CFC-60GU+05CZA625+IT-007R0~600±0.04
165,160
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783141CFC-100GU+05CZA624+IT-007R外側0~1000±0.05
239,360
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783150CFC-100GU+05CZA625+IT-007R外側0~1000±0.05
240,160
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783265CFC-150GU+05CZA624+IT-007R外側0~1500±0.09
366,360
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783281CFC-150GU+05CZA625+IT-007R外側0~1500±0.09
367,160
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783396CFC-200GU+05CZA624+IT-007R0~2000±0.12
499,360
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783405CFC-200GU+05CZA625+IT-007R0~2000±0.12
500,160
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216956CFC-45GU+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216965CFC-45GU+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216981CFC-60GU+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216990CFC-60GU+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72216999CFC-100GU+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217008CFC-100GU+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265631CFC-45GU+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265640CFC-45GU+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265649CFC-60GU+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265658CFC-60GU+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265667CFC-100GU+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265676CFC-100GU+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358049CFC-45GU+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
166,630
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358058CFC-45GU+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
167,430
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358067CFC-60GU+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
172,630
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358076CFC-60GU+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
173,430
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358085CFC-100GU+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
248,840
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358101CFC-100GU+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
249,640
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358110CFC-150GU+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
377,670
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358119CFC-150GU+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
378,470
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358128CFC-200GU+05CZA624+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
512,400
509,800
560,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358137CFC-200GU+05CZA625+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
513,200
509,800
560,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする