デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37782870CFC-45GU+05CZA624+IT-020U+937179T0~450±0.04
150,780
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782888CFC-45GU+05CZA625+IT-020U+937179T0~450±0.04
151,580
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782906CFC-60GU+05CZA624+IT-020U+937179T0~600±0.04
156,780
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782915CFC-60GU+05CZA625+IT-020U+937179T0~600±0.04
157,580
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783116CFC-100GU+05CZA624+IT-020U+937179T外側0~1000±0.05
231,780
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783125CFC-100GU+05CZA625+IT-020U+937179T外側0~1000±0.05
232,580
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783247CFC-150GU+05CZA624+IT-020U+937179T外側0~1500±0.09
358,780
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783256CFC-150GU+05CZA625+IT-020U+937179T外側0~1500±0.09
359,580
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783378CFC-200GU+05CZA624+IT-020U+937179T0~2000±0.12
491,780
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783387CFC-200GU+05CZA625+IT-020U+937179T0~2000±0.12
492,580
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217051CFC-45GU+05CZA624+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217060CFC-45GU+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217069CFC-60GU+05CZA624+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217078CFC-60GU+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217087CFC-100GU+05CZA624+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217096CFC-100GU+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265719CFC-45GU+05CZA624+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265728CFC-45GU+05CZA625+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265737CFC-60GU+05CZA624+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265746CFC-60GU+05CZA625+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265755CFC-100GU+05CZA624+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265771CFC-100GU+05CZA625+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358198CFC-45GU+05CZA624+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
159,050
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358207CFC-45GU+05CZA625+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
159,850
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358216CFC-60GU+05CZA624+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
165,050
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358225CFC-60GU+05CZA625+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
165,850
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358241CFC-100GU+05CZA624+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
241,260
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358250CFC-100GU+05CZA625+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
242,060
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358259CFC-150GU+05CZA624+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
370,090
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358268CFC-150GU+05CZA625+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
370,890
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358277CFC-200GU+05CZA624+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
504,820
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358286CFC-200GU+05CZA625+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
505,620
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする