曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37782836CFC-45GU+05CZA624+IT-020U0~450±0.04
145,460
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782845CFC-45GU+05CZA625+IT-020U0~450±0.04
146,260
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782879CFC-60GU+05CZA624+IT-020U0~600±0.04
151,460
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782897CFC-60GU+05CZA625+IT-020U0~600±0.04
152,260
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783098CFC-100GU+05CZA624+IT-020U外側0~1000±0.05
226,460
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783107CFC-100GU+05CZA625+IT-020U外側0~1000±0.05
227,260
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783229CFC-150GU+05CZA624+IT-020U外側0~1500±0.09
353,460
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783238CFC-150GU+05CZA625+IT-020U外側0~1500±0.09
354,260
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783360CFC-200GU+05CZA624+IT-020U0~2000±0.12
486,460
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783369CFC-200GU+05CZA625+IT-020U0~2000±0.12
487,260
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217166CFC-45GU+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217175CFC-45GU+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217191CFC-60GU+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217200CFC-60GU+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217209CFC-100GU+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217218CFC-100GU+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265841CFC-45GU+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265850CFC-45GU+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265859CFC-60GU+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265868CFC-60GU+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265877CFC-100GU+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265886CFC-100GU+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358399CFC-45GU+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
153,730
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358408CFC-45GU+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
154,530
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358417CFC-60GU+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
159,730
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358426CFC-60GU+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
160,530
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358435CFC-100GU+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
235,940
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358451CFC-100GU+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
236,740
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358460CFC-150GU+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
364,770
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358469CFC-150GU+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
365,570
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358478CFC-200GU+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
499,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358487CFC-200GU+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
500,300
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする