曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全32種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37782949CFC-45GU+05CZA624+IT-007R+937179T0~450±0.04
163,680
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782967CFC-45GU+05CZA625+IT-007R+937179T0~450±0.04
164,480
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37782985CFC-60GU+05CZA624+IT-007R+937179T0~600±0.04
169,680
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783001CFC-60GU+05CZA625+IT-007R+937179T0~600±0.04
170,480
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783159CFC-100GU+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~1000±0.05
244,680
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783168CFC-100GU+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~1000±0.05
245,480
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783290CFC-150GU+05CZA624+IT-007R+937179T外側0~1500±0.09
371,680
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783299CFC-150GU+05CZA625+IT-007R+937179T外側0~1500±0.09
372,480
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783421CFC-200GU+05CZA624+IT-007R+937179T0~2000±0.12
504,680
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783430CFC-200GU+05CZA625+IT-007R+937179T0~2000±0.12
505,480
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217288CFC-45GU+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217297CFC-45GU+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217306CFC-60GU+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217315CFC-60GU+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217331CFC-100GU+05CZA624+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217340CFC-100GU+05CZA625+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265956CFC-45GU+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265965CFC-45GU+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265981CFC-60GU+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265990CFC-60GU+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265999CFC-100GU+05CZA624+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72266008CFC-100GU+05CZA625+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358600CFC-45GU+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
171,950
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358609CFC-45GU+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
172,750
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358618CFC-60GU+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
177,950
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358627CFC-60GU+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
178,750
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358636CFC-100GU+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
254,160
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358645CFC-100GU+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
254,960
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358661CFC-150GU+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
382,990
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358670CFC-150GU+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
383,790
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358679CFC-200GU+05CZA624+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
517,720
509,800
560,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358688CFC-200GU+05CZA625+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
518,520
509,800
560,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする