曜日別特売

クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。
通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。
クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。

測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67データ出力あり電源(個)酸化銀電池(SR44)X1サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限電池寿命約5年(通常使用時)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37792916CD-P30M+05CZA624+IT-020U
79,060
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37792925CD-P30M+05CZA625+IT-020U
79,860
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72218688CD-P30M+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72218697CD-P30M+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267356CD-P30M+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267365CD-P30M+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360036CD-P30M+05CZA624+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
86,410
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360045CD-P30M+05CZA625+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
87,210
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481337CD-P30M+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)
87,410
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481346CD-P30M+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)
88,210
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする