曜日別特売

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
段差測定も可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限電池寿命通常の使用状態で約3.5年内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全30種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37798927CD-45C+959149+IT-007R+937179T0~450±0.05
146,150
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798945CD-45C+959150+IT-007R+937179T0~450±0.05
147,320
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798961CD-60C+959149+IT-007R+937179T0~600±0.05
151,150
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798970CD-60C+959150+IT-007R+937179T0~600±0.05
152,320
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37799128CD-100C+959149+IT-007R+937179T0~1000±0.07
211,150
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37799137CD-100C+959150+IT-007R+937179T0~1000±0.07
212,320
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219011CD-45C+959149+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~450±0.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219020CD-45C+959150+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~450±0.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219029CD-60C+959149+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600±0.05
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219038CD-60C+959150+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~600±0.05
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219047CD-100C+959149+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~1000±0.07
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219056CD-100C+959150+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~1000±0.07
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267679CD-45C+959149+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267688CD-45C+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267697CD-60C+959149+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.05
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267706CD-60C+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.05
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267715CD-100C+959149+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~1000±0.07
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72267731CD-100C+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~1000±0.07
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360359CD-45C+959149+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.05
154,420
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360368CD-45C+959150+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.05
155,590
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360377CD-60C+959149+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.05
159,420
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360386CD-60C+959150+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.05
160,590
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360395CD-100C+959149+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1000±0.07
220,630
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72360411CD-100C+959150+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1000±0.07
221,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481660CD-45C+959149+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~450±0.05
155,420
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481669CD-45C+959150+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~450±0.05
156,590
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481678CD-60C+959149+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~600±0.05
160,420
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481687CD-60C+959150+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~600±0.05
161,590
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481696CD-100C+959149+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~1000±0.07
221,630
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481705CD-100C+959150+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)0~1000±0.07
222,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする