Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
段差測定も可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.01
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
電池寿命
通常の使用状態で約3.5年
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37798848
CD-45C+959149+IT-020U+937179T
0~450
±0.05
¥
133,250
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798866
CD-45C+959150+IT-020U+937179T
0~450
±0.05
¥
134,420
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798875
CD-60C+959149+IT-020U+937179T
0~600
±0.05
¥
138,250
¥
137,800
¥
151,580
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37798891
CD-60C+959150+IT-020U+937179T
0~600
±0.05
¥
139,420
¥
137,800
¥
151,580
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37799085
CD-100C+959149+IT-020U+937179T
0~1000
±0.07
¥
198,250
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37799101
CD-100C+959150+IT-020U+937179T
0~1000
±0.07
¥
199,420
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。