デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)
人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。

測定範囲(mm)0~100電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ広範囲精度(μm)0.01電池寿命通常の使用状態で約5(連続18000時間)出力端子あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37804150CD-10AX+959149+IT-007R
54,830
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804177CD-10AX+959150+IT-007R
56,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219747CD-10AX+959149+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72219756CD-10AX+959150+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72268415CD-10AX+959149+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72268431CD-10AX+959150+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72361095CD-10AX+959149+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
62,180
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72361111CD-10AX+959150+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
63,350
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481861CD-10AX+959149+IT-007R(JCSS校正証明書付)
63,180
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72481870CD-10AX+959150+IT-007R(JCSS校正証明書付)
64,350
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする