デジマチックノギス+データロガープリンタセット

デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)
人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
段差測定も可能です。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。

測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37804606CD-15AX+959149+DP-1VA ROGGER
69,630
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804615CD-15AX+959150+DP-1VA ROGGER
70,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220228CD-15AX+959149+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220237CD-15AX+959150+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72268896CD-15AX+959149+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72268905CD-15AX+959150+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72361576CD-15AX+959149+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
76,980
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72361585CD-15AX+959150+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
78,150
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482177CD-15AX+959149+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
77,980
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482186CD-15AX+959150+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
79,150
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする