曜日別特売

デジマチックノギス/定圧+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックノギス/定圧+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/定圧+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/定圧+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/定圧+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/定圧+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。
サムローラにより、微動送りが簡単にできます。
絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~180最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~1.0器差(mm)±0.05デプスバーなし内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37804701NTD25-20AX+959149+IT-020U+937179T0.3mm
102,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804710NTD25-20AX+959150+IT-020U+937179T0.3mm
103,220
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220341NTD25-20AX+959149+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.3
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220350NTD25-20AX+959150+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.3
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269009NTD25-20AX+959149+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.3mm
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269018NTD25-20AX+959150+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.3mm
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72361689NTD25-20AX+959149+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.3
109,400
108,980
119,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72361698NTD25-20AX+959150+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.3
110,570
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする