デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。

ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
本数
基準棒(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37763857OMC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
115,780
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37763875OMC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
117,110
115,800
127,380(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764058OMC-300MX+05CZA662+IT-007R+937179T150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
136,480
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764076OMC-300MX+05CZA663+IT-007R+937179T150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
137,810
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764128OMC-400MB+04AZB512+IT-007R+937179T300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
142,210
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764137OMC-400MB+04AZB513+IT-007R+937179T300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
143,550
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764241OMC-500MB+04AZB512+IT-007R+937179T400~500替えアンビル:4本4、内訳:MB-400~475各1
152,210
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764268OMC-500MB+04AZB513+IT-007R+937179T400~500替えアンビル:4本4、内訳:MB-400~475各1
153,550
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764365OMC-600MB+04AZB512+IT-007R+937179T500~600替えアンビル:4本4、内訳:MB-500~575各1
165,210
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764399OMC-600MB+04AZB513+IT-007R+937179T500~600替えアンビル:4本4、内訳:MB-500~575各1
166,550
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764505OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T600~700替えアンビル:4本4、内訳:MB-600~675各1
183,210
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764530OMC-700MB+04AZB513+IT-007R+937179T600~700替えアンビル:4本4、内訳:MB-600~675各1
184,550
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764636OMC-800MB+04AZB512+IT-007R+937179T700~800替えアンビル:4本4、内訳:MB-700~775各1
202,210
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764661OMC-800MB+04AZB513+IT-007R+937179T700~800替えアンビル:4本4、内訳:MB-700~775各1
203,550
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764767OMC-900MB+04AZB512+IT-007R+937179T800~900替えアンビル:4本4、内訳:MB-800~875各1
221,210
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764776OMC-900MB+04AZB513+IT-007R+937179T800~900替えアンビル:4本4、内訳:MB-800~875各1
222,550
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764889OMC-1000MB+04AZB512+IT-007R+937179T900~1000替えアンビル:4本4、内訳:MB-900~975各1
244,210
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37764898OMC-1000MB+04AZB513+IT-007R+937179T900~1000替えアンビル:4本4、内訳:MB-900~975各1
245,550
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220779OMC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220788OMC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220797OMC-300MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220806OMC-300MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220815OMC-400MB+04AZB512+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220831OMC-400MB+04AZB513+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220840OMC-500MB+04AZB512+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)400~500替えアンビル:4本4、内訳:MB-400~475各1
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220849OMC-500MB+04AZB513+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)400~500替えアンビル:4本4、内訳:MB-400~475各1
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308647OMC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308656OMC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308665OMC-300MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308681OMC-300MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308690OMC-400MB+04AZB512+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308699OMC-400MB+04AZB513+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
オープン
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308708OMC-500MB+04AZB512+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)400~500替えアンビル:4本4、内訳:MB-400~475各1
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72308717OMC-500MB+04AZB513+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)400~500替えアンビル:4本4、内訳:MB-400~475各1
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298176OMC-600MB+04AZB513+IT-007R+937179T500~600替えアンビル:4本4、内訳:MB-500~575各1
175,530
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298289OMC-700MB+04AZB512+IT-007R+937179T600~700替えアンビル:4本4、内訳:MB-600~675各1
192,190
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298395OMC-700MB+04AZB513+IT-007R+937179T600~700替えアンビル:4本4、内訳:MB-600~675各1
193,530
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298508OMC-800MB+04AZB512+IT-007R+937179T700~800替えアンビル:4本4、内訳:MB-700~775各1
211,190
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298621OMC-800MB+04AZB513+IT-007R+937179T700~800替えアンビル:4本4、内訳:MB-700~775各1
212,530
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298727OMC-900MB+04AZB512+IT-007R+937179T800~900替えアンビル:4本4、内訳:MB-800~875各1
231,810
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298840OMC-900MB+04AZB513+IT-007R+937179T800~900替えアンビル:4本4、内訳:MB-800~875各1
233,150
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73298946OMC-1000MB+04AZB512+IT-007R+937179T900~1000替えアンビル:4本4、内訳:MB-900~975各1
254,810
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299059OMC-1000MB+04AZB513+IT-007R+937179T900~1000替えアンビル:4本4、内訳:MB-900~975各1
256,150
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73324907OMC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
124,050
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73325020OMC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T0~150替えアンビル:6本5、内訳:MB-25~125各1
125,380
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73325126OMC-300MX+05CZA662+IT-007R+937179T150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
144,750
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73325239OMC-300MX+05CZA663+IT-007R+937179T150~300替えアンビル:6本6、内訳:MB-150~275各1
146,080
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73325345OMC-400MB+04AZB512+IT-007R+937179T300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
150,780
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73325458OMC-400MB+04AZB513+IT-007R+937179T300~400替えアンビル:4本4、内訳:MB-300~375各1
152,120
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73325571OMC-500MB+04AZB512+IT-007R+937179T400~500替えアンビル:4本4、内訳:MB-400~475各1
160,780
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする