曜日別特売

キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。

最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37791665OMP-25MX+02AZF310+264-622+02AZD810D0~25
146,970
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791690OMP-50MX+02AZF310+264-622+02AZD810D25~50
151,670
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791708OMP-75MX+02AZF310+264-622+02AZD810D50~75
157,170
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791726OMP-100MX+02AZF310+264-622+02AZD810D75~100
162,770
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220980OMP-25MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)0~25
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220989OMP-50MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)25~50
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72220998OMP-75MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)50~75
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72221007OMP-100MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)75~100
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269131OMP-25MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~25
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269140OMP-50MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~50
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269149OMP-75MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~75
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269158OMP-100MX+02AZF310+264-622+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~100
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301055OMP-25MX+02AZF310+264-622+02AZD810D0~25
154,320
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301168OMP-50MX+02AZF310+264-622+02AZD810D25~50
159,020
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301281OMP-75MX+02AZF310+264-622+02AZD810D50~75
164,520
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301387OMP-100MX+02AZF310+264-622+02AZD810D75~100
170,120
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする