曜日別特売

キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。

最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37791166OMP-25MX+02AZF310+264-6260~25
100,070
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791288OMP-50MX+02AZF310+264-62625~50
104,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791385OMP-75MX+02AZF310+264-62650~75
110,270
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791489OMP-100MX+02AZF310+264-62675~100
115,870
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72221016OMP-25MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)0~25
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72221025OMP-50MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)25~50
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72221041OMP-75MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)50~75
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72221050OMP-100MX+02AZF310+264-626(英語版一般校正証明書付)75~100
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269167OMP-25MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~25
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269176OMP-50MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~50
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269185OMP-75MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~75
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72269201OMP-100MX+02AZF310+264-626(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~100
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301509OMP-25MX+02AZF310+264-6260~25
107,420
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301615OMP-50MX+02AZF310+264-62625~50
112,120
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301728OMP-75MX+02AZF310+264-62650~75
117,620
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73301841OMP-100MX+02AZF310+264-62675~100
123,220
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする