曜日別特売

デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。

測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37772275MDC-25MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T
77,580
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37772291MDC-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T
78,910
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222021MDC-25MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222030MDC-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270165MDC-25MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270181MDC-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482317MDC-25MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
85,930
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482326MDC-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
87,260
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73304169MDC-25MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T
84,930
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73304275MDC-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T
86,260
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする