曜日別特売

デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平行度(μm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37772467MDC-50MX+05CZA662+IT-007R25~501±1
61,460
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37772485MDC-50MX+05CZA663+IT-007R25~501±1
62,790
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37772546MDC-75MX+05CZA662+IT-007R50~752±1
65,460
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37772571MDC-75MX+05CZA663+IT-007R50~752±1
66,790
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37772625MDC-100MX+05CZA662+IT-007R75~1002±2
70,160
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37772650MDC-100MX+05CZA663+IT-007R75~1002±2
71,490
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222599MDC-50MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)25~501±1
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222608MDC-50MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)25~501±1
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222617MDC-75MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)50~752±1
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222626MDC-75MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)50~752±1
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222635MDC-100MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)75~1002±2
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222651MDC-100MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)75~1002±2
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270750MDC-50MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~501±1
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270759MDC-50MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~501±1
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270768MDC-75MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~752±1
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270777MDC-75MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~752±1
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270786MDC-100MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~1002±2
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270795MDC-100MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~1002±2
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482895MDC-50MX+05CZA662+IT-007R(JCSS校正証明書付)25~501±1
69,810
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482911MDC-50MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)25~501±1
71,140
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482920MDC-75MX+05CZA662+IT-007R(JCSS校正証明書付)50~752±1
73,810
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482929MDC-75MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)50~752±1
75,140
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482938MDC-100MX+05CZA662+IT-007R(JCSS校正証明書付)75~1002±2
78,510
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72482947MDC-100MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)75~1002±2
79,840
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73310618MDC-50MX+05CZA662+IT-007R25~501±1
68,810
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73310731MDC-50MX+05CZA663+IT-007R25~501±1
70,140
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73310837MDC-75MX+05CZA662+IT-007R50~752±1
72,810
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73310950MDC-75MX+05CZA663+IT-007R50~752±1
74,140
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73311056MDC-100MX+05CZA662+IT-007R75~1002±2
77,510
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73311169MDC-100MX+05CZA663+IT-007R75~1002±2
78,840
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする