曜日別特売

クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。

保護等級IP65(IEC60529)定圧装置ラチェットシンプル電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(μm)
最小表示量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37772991MDC-25MXT+02AZF310+264-6230~25±10.001
57,470
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37773027MDC-50MXT+02AZF310+264-62325~50±10.001
60,670
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222739MDC-25MXT+02AZF310+264-623(英語版一般校正証明書付)0~25±10.001
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72222748MDC-50MXT+02AZF310+264-623(英語版一般校正証明書付)25~50±10.001
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270890MDC-25MXT+02AZF310+264-623(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~25±10.001
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72270899MDC-50MXT+02AZF310+264-623(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~50±10.001
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72483035MDC-25MXT+02AZF310+264-623(JCSS校正証明書付)0~25±10.001
65,820
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72483051MDC-50MXT+02AZF310+264-623(JCSS校正証明書付)25~50±10.001
69,020
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73312167MDC-25MXT+02AZF310+264-6230~25±10.001
64,820
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73312280MDC-50MXT+02AZF310+264-62325~50±10.001
68,020
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする