曜日別特売

デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37774786MDC-125MX+05CZA662+IT-007R+937179T100~125±2
83,480
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774847MDC-125MX+05CZA663+IT-007R+937179T100~125±2
84,810
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774881MDC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T125~150±2
87,280
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774908MDC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T125~150±2
88,610
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774960MDC-175MX+05CZA662+IT-007R+937179T150~175±3
91,180
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774996MDC-175MX+05CZA663+IT-007R+937179T150~175±3
92,510
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775021MDC-200MX+05CZA662+IT-007R+937179T175~200±3
95,080
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775039MDC-200MX+05CZA663+IT-007R+937179T175~200±3
96,410
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224349MDC-125MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224358MDC-125MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224367MDC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224376MDC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224385MDC-175MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224401MDC-175MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224410MDC-200MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224419MDC-200MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272500MDC-125MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272509MDC-125MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272518MDC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272527MDC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272536MDC-175MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272545MDC-175MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272561MDC-200MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272570MDC-200MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484645MDC-125MX+05CZA662+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)100~125±2
92,030
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484661MDC-125MX+05CZA663+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)100~125±2
93,360
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484670MDC-150MX+05CZA662+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)125~150±2
95,830
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484679MDC-150MX+05CZA663+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)125~150±2
97,160
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484688MDC-175MX+05CZA662+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)150~175±3
99,730
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484697MDC-175MX+05CZA663+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)150~175±3
101,060
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484706MDC-200MX+05CZA662+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)175~200±3
103,630
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484715MDC-200MX+05CZA663+IT-007R+937179T(JCSS校正証明書付)175~200±3
104,960
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする