曜日別特売

デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37774671MDC-125MX+05CZA662+IT-007R100~125±2
78,160
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774698MDC-125MX+05CZA663+IT-007R100~125±2
79,490
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774759MDC-150MX+05CZA662+IT-007R125~150±2
81,960
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774777MDC-150MX+05CZA663+IT-007R125~150±2
83,290
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774856MDC-175MX+05CZA662+IT-007R150~175±3
85,860
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774865MDC-175MX+05CZA663+IT-007R150~175±3
87,190
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774935MDC-200MX+05CZA662+IT-007R175~200±3
89,760
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774951MDC-200MX+05CZA663+IT-007R175~200±3
91,090
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224507MDC-125MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224516MDC-125MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224525MDC-150MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224541MDC-150MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224550MDC-175MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224559MDC-175MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224568MDC-200MX+05CZA662+IT-007R(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224577MDC-200MX+05CZA663+IT-007R(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272658MDC-125MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272667MDC-125MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272676MDC-150MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272685MDC-150MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272701MDC-175MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272710MDC-175MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272719MDC-200MX+05CZA662+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272728MDC-200MX+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484810MDC-125MX+05CZA662+IT-007R(JCSS校正証明書付)100~125±2
86,710
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484819MDC-125MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)100~125±2
88,040
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484828MDC-150MX+05CZA662+IT-007R(JCSS校正証明書付)125~150±2
90,510
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484837MDC-150MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)125~150±2
91,840
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484846MDC-175MX+05CZA662+IT-007R(JCSS校正証明書付)150~175±3
94,410
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484855MDC-175MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)150~175±3
95,740
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484871MDC-200MX+05CZA662+IT-007R(JCSS校正証明書付)175~200±3
98,310
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484880MDC-200MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)175~200±3
99,640
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319289MDC-125MX+05CZA662+IT-007R100~125±2
85,710
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319298MDC-125MX+05CZA663+IT-007R100~125±2
87,040
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319307MDC-150MX+05CZA662+IT-007R125~150±2
89,510
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319316MDC-150MX+05CZA663+IT-007R125~150±2
90,840
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319325MDC-175MX+05CZA662+IT-007R150~175±3
93,410
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319341MDC-175MX+05CZA663+IT-007R150~175±3
94,740
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319350MDC-200MX+05CZA662+IT-007R175~200±3
97,310
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319368MDC-200MX+05CZA663+IT-007R175~200±3
98,640
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする