デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37775057MDC-125MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T100~125±2
97,580
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775066MDC-125MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T100~125±2
98,910
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775100MDC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T125~150±2
101,380
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775109MDC-150MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T125~150±2
102,710
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775136MDC-175MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T150~175±3
105,280
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775145MDC-175MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T150~175±3
106,610
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775161MDC-200MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T175~200±3
109,180
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37775170MDC-200MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T175~200±3
110,510
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224665MDC-125MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224681MDC-125MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224690MDC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224699MDC-150MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224708MDC-175MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224717MDC-175MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224726MDC-200MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224735MDC-200MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272816MDC-125MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272825MDC-125MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272841MDC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272850MDC-150MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272859MDC-175MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272868MDC-175MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272877MDC-200MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272886MDC-200MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484968MDC-125MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)100~125±2
106,130
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484977MDC-125MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)100~125±2
107,460
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484986MDC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)125~150±2
109,930
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72484995MDC-150MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)125~150±2
111,260
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485011MDC-175MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)150~175±3
113,830
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485020MDC-175MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)150~175±3
115,160
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485029MDC-200MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)175~200±3
117,730
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485038MDC-200MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)175~200±3
119,060
118,800
130,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319456MDC-125MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T100~125±2
105,130
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319481MDC-125MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T100~125±2
106,460
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319490MDC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T125~150±2
108,930
107,800
118,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319499MDC-150MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T125~150±2
110,260
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319508MDC-175MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T150~175±3
112,830
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319517MDC-175MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T150~175±3
114,160
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319526MDC-200MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T175~200±3
116,730
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319535MDC-200MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T175~200±3
118,060
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする