デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット

デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37774506MDC-125MX+05CZA662+IT-020U100~125±2
65,260
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774531MDC-125MX+05CZA663+IT-020U100~125±2
66,590
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774540MDC-150MX+05CZA662+IT-020U125~150±2
69,060
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774558MDC-150MX+05CZA663+IT-020U125~150±2
70,390
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774585MDC-175MX+05CZA662+IT-020U150~175±3
72,960
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774610MDC-175MX+05CZA663+IT-020U150~175±3
74,290
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774637MDC-200MX+05CZA662+IT-020U175~200±3
76,860
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37774680MDC-200MX+05CZA663+IT-020U175~200±3
78,190
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224830MDC-125MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224839MDC-125MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)100~125±2
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224848MDC-150MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224857MDC-150MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)125~150±2
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224866MDC-175MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224875MDC-175MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)150~175±3
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224891MDC-200MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72224900MDC-200MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)175~200±3
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272981MDC-125MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272990MDC-125MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)100~125±2
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72272999MDC-150MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273008MDC-150MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)125~150±2
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273017MDC-175MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273026MDC-175MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)150~175±3
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273035MDC-200MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273051MDC-200MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)175~200±3
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485126MDC-125MX+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)100~125±2
73,810
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485135MDC-125MX+05CZA663+IT-020U(JCSS校正証明書付)100~125±2
75,140
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485151MDC-150MX+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)125~150±2
77,610
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485160MDC-150MX+05CZA663+IT-020U(JCSS校正証明書付)125~150±2
78,940
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485169MDC-175MX+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)150~175±3
81,510
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485178MDC-175MX+05CZA663+IT-020U(JCSS校正証明書付)150~175±3
82,840
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485187MDC-200MX+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)175~200±3
85,410
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485196MDC-200MX+05CZA663+IT-020U(JCSS校正証明書付)175~200±3
86,740
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319639MDC-125MX+05CZA662+IT-020U100~125±2
72,810
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319648MDC-125MX+05CZA663+IT-020U100~125±2
74,140
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319657MDC-150MX+05CZA662+IT-020U125~150±2
76,610
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319666MDC-150MX+05CZA663+IT-020U125~150±2
77,940
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319675MDC-175MX+05CZA662+IT-020U150~175±3
80,510
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319700MDC-175MX+05CZA663+IT-020U150~175±3
81,840
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319709MDC-200MX+05CZA662+IT-020U175~200±3
84,410
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73319718MDC-200MX+05CZA663+IT-020U175~200±3
85,740
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする