デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。

定圧装置あり最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37791245OMP-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T0~250.001
102,780
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791270OMP-25MX+05CZA663+IT-007R+937179T0~250.001
104,110
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791340OMP-50MX+05CZA662+IT-007R+937179T25~500.001
107,480
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791358OMP-50MX+05CZA663+IT-007R+937179T25~500.001
108,810
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791437OMP-75MX+05CZA662+IT-007R+937179T50~750.001
112,980
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791455OMP-75MX+05CZA663+IT-007R+937179T50~750.001
114,310
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791541OMP-100MX+05CZA662+IT-007R+937179T75~1000.001
118,580
115,800
127,380(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37791550OMP-100MX+05CZA663+IT-007R+937179T75~1000.001
119,910
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225390OMP-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~250.001
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225399OMP-25MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)0~250.001
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225408OMP-50MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)25~500.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225417OMP-50MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)25~500.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225426OMP-75MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)50~750.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225435OMP-75MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)50~750.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225451OMP-100MX+05CZA662+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)75~1000.001
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225460OMP-100MX+05CZA663+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)75~1000.001
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273541OMP-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~250.001
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273550OMP-25MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~250.001
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273559OMP-50MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~500.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273568OMP-50MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)25~500.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273577OMP-75MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~750.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273586OMP-75MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~750.001
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273595OMP-100MX+05CZA662+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~1000.001
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273611OMP-100MX+05CZA663+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~1000.001
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320260OMP-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T0~250.001
110,130
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320269OMP-25MX+05CZA663+IT-007R+937179T0~250.001
111,460
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320278OMP-50MX+05CZA662+IT-007R+937179T25~500.001
114,830
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320287OMP-50MX+05CZA663+IT-007R+937179T25~500.001
116,160
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320296OMP-75MX+05CZA662+IT-007R+937179T50~750.001
120,330
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320305OMP-75MX+05CZA663+IT-007R+937179T50~750.001
121,660
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320321OMP-100MX+05CZA662+IT-007R+937179T75~1000.001
125,930
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320330OMP-100MX+05CZA663+IT-007R+937179T75~1000.001
127,260
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする