デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット

デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データ出力機能有り
世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全30種類を絞り込む
測定範囲(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37794350MDC-250MX+05CZA662+IT-020U225~250
84,760
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794368MDC-250MX+05CZA663+IT-020U225~250
86,090
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794377MDC-275MX+05CZA662+IT-020U250~275
88,560
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794395MDC-275MX+05CZA663+IT-020U250~275
89,890
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794429MDC-300MX+05CZA662+IT-020U275~300
92,560
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794447MDC-300MX+05CZA663+IT-020U275~300
93,890
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225731MDC-250MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)225~250
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225740MDC-250MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)225~250
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225749MDC-275MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)250~275
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225758MDC-275MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)250~275
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225767MDC-300MX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)275~300
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225776MDC-300MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)275~300
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273875MDC-250MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)225~250
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273891MDC-250MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)225~250
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273900MDC-275MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)250~275
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273909MDC-275MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)250~275
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273918MDC-300MX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)275~300
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72273927MDC-300MX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)275~300
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485510MDC-250MX+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)225~250
93,310
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485519MDC-250MX+05CZA663+IT-020U(JCSS校正証明書付)225~250
94,640
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485528MDC-275MX+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)250~275
97,110
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485537MDC-275MX+05CZA663+IT-020U(JCSS校正証明書付)250~275
98,440
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485546MDC-300MX+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)275~300
101,110
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485555MDC-300MX+05CZA663+IT-020U(JCSS校正証明書付)275~300
102,440
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320637MDC-250MX+05CZA662+IT-020U225~250
92,310
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320646MDC-250MX+05CZA663+IT-020U225~250
93,640
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320655MDC-275MX+05CZA662+IT-020U250~275
96,110
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320671MDC-275MX+05CZA663+IT-020U250~275
97,440
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320680MDC-300MX+05CZA662+IT-020U275~300
100,110
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320698MDC-300MX+05CZA663+IT-020U275~300
101,440
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする