曜日別特売

デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データ出力機能有り
世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37794770MDC-250MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T225~250
117,080
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794779MDC-250MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T225~250
118,410
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794797MDC-275MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T250~275
120,880
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794815MDC-275MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T250~275
122,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794831MDC-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T275~300
124,880
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37794840MDC-300MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T275~300
126,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225968MDC-250MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)225~250
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225977MDC-250MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)225~250
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225986MDC-275MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)250~275
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72225995MDC-275MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)250~275
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72226011MDC-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)275~300
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72226020MDC-300MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)275~300
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274119MDC-250MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)225~250
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274128MDC-250MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)225~250
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274137MDC-275MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)250~275
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274146MDC-275MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)250~275
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274155MDC-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)275~300
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274171MDC-300MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)275~300
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485747MDC-250MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)225~250
125,630
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485756MDC-250MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)225~250
126,960
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485765MDC-275MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)250~275
129,430
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485781MDC-275MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)250~275
130,760
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485790MDC-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)275~300
133,430
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72485799MDC-300MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)275~300
134,760
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320899MDC-250MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T225~250
124,630
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320917MDC-250MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T225~250
125,960
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320926MDC-275MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T250~275
128,430
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320935MDC-275MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T250~275
129,760
128,800
141,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320951MDC-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T275~300
132,430
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73320960MDC-300MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T275~300
133,760
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする