曜日別特売

クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット

クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付き

最小表示量(mm)0.001測定力(N)2025/05/12最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37765205MDQ-30MX+USB-INT-B0~30
65,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765257MDQ-55MX+USB-INT-B25-55
76,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする